Riferimenti
Bahco:8072 C
Rubix:160000001838556
EAN:7314150007295


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 31 |
|---|---|
| Lunghezza | 255 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8072 C
Standard: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un funzionamento corretto. Filettatura sinistrorsa. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato, per l'uso come chiave per tubi. Cromata. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione. IP: confezione industriale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 438 g |
|---|---|
| Apertura | 31 |
| Lunghezza | 255 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione