U02352018 235 1/2 N_23 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 23
Rubix:160000000339549
Produttore:U02352018
EAN:8010239111394

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352018 235 1/2 N_23 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x31,6x31,6 mm |
|---|---|
| Peso | 103 g |
| Apertura | 23 |
| Lunghezza | 38 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
