76880501602-VITE TSP+ DIN965H UNI7688H M5X16 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSP+ DIN965H UNI7688H M5X16 INOX A2
Rubix:999191100021510
Produttore:76880501602

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 965 |
Dettagli del prodotto : 76880501602-VITE TSP+ DIN965H UNI7688H M5X16 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore