Riferimenti
Gates:GT3 158 2MGT 6
Rubix:160000001622537
Produttore:940054066
EAN:5414465982798


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 2m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 158 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9400-54066 POWERGRIP GT3 158 2MGT3 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 2m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 158 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 2 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione