GREMBIULE ANSELL CLOTHING 56101 PVC-45W SIZE 44 56101

Abbigliamento Ansell 56101

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:56-101
Rubix:999180600104286
Produttore:56101
EAN:10076490492615
GREMBIULE ANSELL CLOTHING 56101 PVC-45W SIZE 44 56101
Riepilogo info tecniche
Colorebianco
Grandezzataglia unica
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)

Dettagli del prodotto : GREMBIULE ANSELL CLOTHING 56101 PVC-45W SIZE 44 56101


  • Questi grembiuli in PVC per impieghi gravosi sono dotati di PVC fustellato da 18 ml e offrono agli utenti una combinazione di protezione dagli spruzzi chimici e comfort flessibile.
  • I lacci da 48 pollici e i gommini sigillati garantiscono una vestibilità durevole, uniforme e regolabile su tutte le taglie e gli stili

Grembiuli in PVC (vinile) per uso intensivo.

Punti di forza

Protezione affidabile

  • Ovunque siano presenti olio, grasso e sostanze chimiche, i grembiuli Ansell aiutano i lavoratori a mantenersi puliti e protetti da contatti dannosi.
  • I grembiuli in PVC (vinile) offrono tradizionalmente un'eccellente protezione in caso di schizzi di acidi e basi caustiche

    Durevole
  • La struttura in PVC è flessibile e allo stesso tempo resistente all'abrasione e alla perforazione.
  • Gli occhielli sigillati con lacci regolabili consentono di regolare la taglia senza strappi

    Comfort e selezione
  • I modelli di pettorina in due misure con lacci regolabili assicurano una vestibilità ottimale per un'ampia gamma di utenti

Applicazioni

Confezionamento di filetti e carne macinata|Inscatolamento|Imbottigliamento|Stoccaggio e trasporto|Manutenzione e riparazione delle attrezzature|Disinfezione e sanificazione degli impianti|Trasferimento di liquidi

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Grandezzataglia unica
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,41 IVA esclusa
/ Unità
6,60 IVA inclusa
  • Esaurito