GREMBIULE ANSELL CLOTHING 56100 PVC-45G SIZE 44 56100 # 44

Ansell Clothing 56100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:56-100
Rubix:999180600104285
Produttore:56100
EAN:0076490492625
GREMBIULE ANSELL CLOTHING 56100 PVC-45G SIZE 44 56100 # 44
Riepilogo info tecniche
Coloreverde
Grandezzataglia unica
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GREMBIULE ANSELL CLOTHING 56100 PVC-45G SIZE 44 56100 # 44


  • Questi grembiuli resistenti in PVC sono realizzati in PVC sagomato da 18mil e offrono agli utenti una combinazione di protezione dagli schizzi chimici e comfort flessibile
  • I lacci da 48 inch e gli occhielli sigillati garantiscono una vestibilità durevole, costante e regolabile per tutte le taglie e gli stili

 

 

Heavy Duty PVC (Vinyl) Aprons.

Punti di forza

Protezione affidabile

  • Ovunque siano presenti olio, grasso e sostanze chimiche, i grembiuli Ansell aiutano i lavoratori a rimanere puliti e protetti da contatti dannosi
  • I grembiuli in PVC (vinile) offrono tradizionalmente un'eccellente protezione laddove gli schizzi di acidi e basi caustiche sono una preoccupazione

    Durevole
  • La costruzione in PVC è flessibile ma offre resistenza all'abrasione e alle perforazioni
  • Gli occhielli sigillati con lacci regolabili consentono la regolazione della taglia senza strappi

    Comfort e scelta
  • Grembiuli a pettorina in due taglie con lacci regolabili assicurano una vestibilità ottimale per un'ampia gamma di utenti

Applicazioni

Confezionamento di filetti e carne macinata|Inscatolamento|Imbottigliamento|Stoccaggio e trasporto|Manutenzione e riparazione delle attrezzature|Disinfezione e sanificazione degli impianti|Trasferimento di liquidi

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Grandezzataglia unica
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Materialevinile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,41 IVA esclusa
/ Unità
6,60 IVA inclusa
  • Esaurito