ACCESSORI FRB 10/460

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 10/460
Rubix:160000000391832
Produttore:6020
EAN:7316577017260
ACCESSORI FRB 10/460

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno440 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 10/460


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x460x460 mm
Peso687 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno440 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza10 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
95,58 IVA esclusa
/ Unità
116,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione