Riferimenti
SKF:FRB 9/200
Rubix:170000000489090
Produttore:194098
EAN:7316572161807


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | anello di posizionamento |
|---|---|
| Diametro interno | 187 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 9/200
Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 144 g |
|---|---|
| Tipologia | anello di posizionamento |
| Diametro interno | 187 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore