ACCESSORI FRB 9/140

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 9/140
Rubix:170000000489089
Produttore:169022
EAN:7316571889832
ACCESSORI FRB 9/140

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno129 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 9/140


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno129 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza9 mm
Peso0,12 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore