0825286830000-ANELLO DI SUPPORTO NFR370/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NFR370/10
Rubix:160000001468502
Produttore:0825286830000
EAN:4054364175405
0825286830000-ANELLO DI SUPPORTO NFR370/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindividuare l'anello
Diametro interno220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0825286830000-ANELLO DI SUPPORTO NFR370/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso679 g
Tipologiaindividuare l'anello
Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza370 mm
Codice doganale73182100
40,83 IVA esclusa
/ Unità
49,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione