0191711880000-ANELLO DI SUPPORTO FRM270/16,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM270/16,5
Rubix:999200100139780
Produttore:0191711880000
EAN:4012801169271
0191711880000-ANELLO DI SUPPORTO FRM270/16,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindividuare l'anello
Diametro interno258 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191711880000-ANELLO DI SUPPORTO FRM270/16,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso404 g
Tipologiaindividuare l'anello
Diametro interno258 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza16,5 mm
Codice doganale84829900
28,10 IVA esclusa
/ Unità
34,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione