0167301350000-ANELLO DI SUPPORTO FRM90/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM90/10
Rubix:170000000516203
Produttore:0167301350000
EAN:4012801169585
0167301350000-ANELLO DI SUPPORTO FRM90/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno84 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167301350000-ANELLO DI SUPPORTO FRM90/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x90x90 mm
Peso65 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno84 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale73182100
€ 5,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione