0191710050000-ANELLO DI SUPPORTO FRM160/6,3

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM160/6,3
Rubix:170000000516419
Produttore:0191710050000
EAN:4012801168953
0191710050000-ANELLO DI SUPPORTO FRM160/6,3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191710050000-ANELLO DI SUPPORTO FRM160/6,3


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6,3x160x160 mm
Peso67 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno152 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza6,3 mm
Codice doganale73182100
6,81 IVA esclusa
/ Unità
8,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione