0191710720000-ANELLO DI SUPPORTO FRM200/5,1

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM200/5,1
Rubix:999210325075266
Produttore:0191710720000
EAN:4012801169103
0191710720000-ANELLO DI SUPPORTO FRM200/5,1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191710720000-ANELLO DI SUPPORTO FRM200/5,1


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso102 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno187 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza5,1 mm
Codice doganale73182100
9,81 IVA esclusa
/ Unità
11,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore