0167300380000-ANELLO DI SUPPORTO FRM62/7

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM62/7
Rubix:170000000516193
Produttore:0167300380000
EAN:4012801169479
0167300380000-ANELLO DI SUPPORTO FRM62/7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167300380000-ANELLO DI SUPPORTO FRM62/7


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x62x62 mm
Peso24 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno56 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73182100
3,04 IVA esclusa
/ Unità
3,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione