0190038700000-ANELLO DI SUPPORTO FRM125/4

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM125/4
Rubix:170000000516288
Produttore:0190038700000
EAN:4012801168724
0190038700000-ANELLO DI SUPPORTO FRM125/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190038700000-ANELLO DI SUPPORTO FRM125/4


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x125x125 mm
Peso52 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno115 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza4 mm
Codice doganale73182100
5,58 IVA esclusa
/ Unità
6,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione