0167300970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM80/8

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM80/8
Rubix:170000000516199
Produttore:0167300970000
EAN:4012801169547
0167300970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM80/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167300970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM80/8


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x80x80 mm
Peso33 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno74 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Codice doganale73182100
3,14 IVA esclusa
/ Unità
3,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione