0167299000000-ANELLO DI SUPPORTO FRM215/5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM215/5
Rubix:999210325075255
Produttore:0167299000000
EAN:4012801169158
0167299000000-ANELLO DI SUPPORTO FRM215/5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167299000000-ANELLO DI SUPPORTO FRM215/5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno202 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale84829900
9,45 IVA esclusa
/ Unità
11,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione