0167296250000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM120/10
Rubix:170000000516166
Produttore:0167296250000
EAN:4012801168670
0167296250000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167296250000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x120x120 mm
Peso80 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno112 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale73182100
4,03 IVA esclusa
/ Unità
4,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore