ACCESSORI FRB 11/230

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FRB 11/230
Rubix:170000000489060
Produttore:201256
EAN:7316572244104
ACCESSORI FRB 11/230

Riepilogo info tecniche

Tipologiaalloggiamento a blocco di supporto
Diametro interno115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 11/230


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x230x230 mm
Peso234 g
Tipologiaalloggiamento a blocco di supporto
Diametro interno115 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza255 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
28,97 IVA esclusa
/ Unità
35,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione