ACCESSORI FRB 12/360

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FRB 12/360
Rubix:170000000489064
Produttore:160747
EAN:7316571784007
ACCESSORI FRB 12/360

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno340 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 12/360


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x360x360 mm
Peso646 g
Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno340 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza12 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
71,48 IVA esclusa
/ Unità
87,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione