Riferimenti
SKF:FRB 12.5/200
Rubix:160000000391782
Produttore:6060
EAN:7316570974775

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 12.5/200
Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12,5x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 198 g |
| Tipologia | anello fisso |
| Diametro interno | 187 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
