ACCESSORI FRB 12/290

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 12/290
Rubix:170000000489063
Produttore:63160
EAN:7316571129488
ACCESSORI FRB 12/290

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di individuazione
Diametro interno275 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 12/290


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x290x290 mm
Peso320 g
Tipologiaanello di individuazione
Diametro interno275 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza12 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
44,68 IVA esclusa
/ Unità
54,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione