0167295790000-ANELLO DI SUPPORTO FRM100/9,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM100/9,5
Rubix:170000000516161
Produttore:0167295790000
EAN:4012801168625
0167295790000-ANELLO DI SUPPORTO FRM100/9,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167295790000-ANELLO DI SUPPORTO FRM100/9,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno92 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza9,5 mm
Codice doganale73182100
3,95 IVA esclusa
/ Unità
4,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore