ACCESSORI FRB 13/210

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 13/210
Rubix:170000000489066
Produttore:299302
EAN:7316573328988
ACCESSORI FRB 13/210

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di individuazione
Diametro interno190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 13/210


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso331 g
Tipologiaanello di individuazione
Diametro interno190 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza13 mm
Codice doganale84829900
€ 14,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione