Riferimenti
FAG:FRM270/5
Rubix:999210325075272
Produttore:0191712000000
EAN:4012801169295




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | individuare l'anello |
|---|---|
| Diametro interno | 258 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191712000000-ANELLO DI SUPPORTO FRM270/5
Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso
Punti di forza
Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Tipologia | individuare l'anello |
| Diametro interno | 258 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione