0190038620000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/14

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM120/14
Rubix:170000000516287
Produttore:0190038620000
EAN:4012801168700
0190038620000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/14

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190038620000-ANELLO DI SUPPORTO FRM120/14


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x120x120 mm
Peso153 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno110 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza14 mm
Codice doganale73182100
5,75 IVA esclusa
/ Unità
7,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione