0967536330000-ANELLO DI SUPPORTO FRM85/3,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM85/3,5
Rubix:999230606014011
Produttore:0967536330000
EAN:4064327198839
0967536330000-ANELLO DI SUPPORTO FRM85/3,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di localizzazione (fisso) per alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno0 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967536330000-ANELLO DI SUPPORTO FRM85/3,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello di localizzazione (fisso) per alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno0 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza3,5 mm
Materialeacciaio
Peso0,018 kg
€ 6,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore