Riferimenti
INA:MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673
Rubix:160000000401496
Produttore:0057827910000
EAN:4054363036868
Dettagli del prodotto : 0057827910000-DADO ESAGONALE MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
