0167296920000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM140/10
Rubix:170000000516173
Produttore:0167296920000
EAN:4012801168793
0167296920000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167296920000-ANELLO DI SUPPORTO FRM140/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x140x140 mm
Peso115 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno130 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale73182100
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione