ACCESSORI FRB 13/110

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 13/110
Rubix:160000000391747
Produttore:6069
EAN:7316577017284
ACCESSORI FRB 13/110

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 13/110


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x110x110 mm
Peso80 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno101 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza13 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
7,55 IVA esclusa
/ Unità
9,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione