ACCESSORI FRB 15/225

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FRB 15/225
Rubix:170000000489068
Produttore:260563
EAN:7316572831830
ACCESSORI FRB 15/225

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 15/225


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x225x225 mm
Peso330 g
Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno205 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza15 mm
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione