SOPPORTO RIS 203

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RIS 203
Rubix:160000000405804
Produttore:21061
EAN:7316570737219
SOPPORTO RIS 203

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno35,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO RIS 203


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Gli inserti in gomma della serie RIS 2 sono destinati principalmente ai cuscinetti di smorzamento per unità in supporti ritti in acciaio stampato. Collocati tra l'anello esterno del cuscinetto e il foro del supporto, attenuano le vibrazioni e la rumorosità e consentono ai cuscinetti di spostarsi leggermente nel supporto e compensare dilatazioni o disallineamenti dell'albero di piccola entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x47,3x47,3 mm
Peso12 g
Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno35,5 mm
Diametro esterno47,3 mm
Larghezza18 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione