0825216110000-ANELLO DI SUPPORTO NFR300/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NFR300/10
Rubix:160000001468499
Produttore:0825216110000
EAN:4054364175375
0825216110000-ANELLO DI SUPPORTO NFR300/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello abitativo
Diametro interno300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0825216110000-ANELLO DI SUPPORTO NFR300/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiaanello abitativo
Diametro interno300 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza300 mm
Codice doganale73182900
€ 28,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione