ACCESSORI FRB 10/360

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 10/360
Rubix:160000000391827
Produttore:6014
EAN:7316577017239
ACCESSORI FRB 10/360

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno340 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 10/360


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x360x360 mm
Peso566 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno340 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza10 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
64,21 IVA esclusa
/ Unità
78,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione