ACCESSORI FRB 8.5/160

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 8.5/160
Rubix:170000000489085
Produttore:297627
EAN:7316573304036
ACCESSORI FRB 8.5/160

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 8.5/160


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110,6 g
Tipologiaanello di posizionamento
Diametro interno149 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza8,5 mm
Codice doganale84829900
14,34 IVA esclusa
/ Unità
17,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione