0167295440000-ANELLO DI SUPPORTO FRM100/11,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM100/11,5
Rubix:170000000516158
Produttore:0167295440000
EAN:4012801051798
0167295440000-ANELLO DI SUPPORTO FRM100/11,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167295440000-ANELLO DI SUPPORTO FRM100/11,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x100x100 mm
Peso78 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno92 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza11,5 mm
Codice doganale73182100
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione