Riferimenti
FAG:MU.KMT28-MFO
Rubix:999210325075977
Produttore:0381227400000
EAN:4026677180049


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dado di bloccaggio |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 0381227400000-GHIERA MU.KMT28-MFO
Ghiera di bloccaggio FAG MU.KMT28-MFO (KMT 28) con perni di bloccaggio integrati. Consente montaggio e rimozione semplici, con elevati carichi assiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dado di bloccaggio |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Peso | 1,85 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione