0825213010000-ANELLO DI SUPPORTO NFR280/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NFR280/10
Rubix:160000001468498
Produttore:0825213010000
EAN:4054364217532
0825213010000-ANELLO DI SUPPORTO NFR280/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di localizzazione
Diametro interno280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0825213010000-ANELLO DI SUPPORTO NFR280/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiaanello di localizzazione
Diametro interno280 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza280 mm
Codice doganale73182900
22,60 IVA esclusa
/ Unità
27,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore