ACCESSORI FRB 10/300

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 10/300
Rubix:160000000391823
Produttore:6010
EAN:7316577017208
ACCESSORI FRB 10/300

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 10/300


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x300x300 mm
Peso468,8 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno280 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza10 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 44,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione