0167298110000-ANELLO DI SUPPORTO FRM170/14,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM170/14,5
Rubix:170000000516185
Produttore:0167298110000
EAN:4012801168977
0167298110000-ANELLO DI SUPPORTO FRM170/14,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167298110000-ANELLO DI SUPPORTO FRM170/14,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14,5x170x170 mm
Peso178 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno160 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza14,5 mm
Codice doganale73182100
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione