0167300460000-ANELLO DI SUPPORTO FRM72/5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM72/5
Rubix:170000000516194
Produttore:0167300460000
EAN:4012801169509
0167300460000-ANELLO DI SUPPORTO FRM72/5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167300460000-ANELLO DI SUPPORTO FRM72/5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x72x72 mm
Peso25 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno64 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73182100
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione