SOPPORTO RIS 207 A

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RIS 207 A
Rubix:160000000405808
Produttore:21066
EAN:7316570468908
SOPPORTO RIS 207 A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno63,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO RIS 207 A


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Gli inserti in gomma della serie RIS 2 sono destinati principalmente ai cuscinetti di smorzamento per unità in supporti ritti in acciaio stampato. Collocati tra l'anello esterno del cuscinetto e il foro del supporto, attenuano le vibrazioni e la rumorosità e consentono ai cuscinetti di spostarsi leggermente nel supporto e compensare dilatazioni o disallineamenti dell'albero di piccola entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80,3x80,3 mm
Peso32 g
Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno63,7 mm
Diametro esterno80,3 mm
Larghezza23 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84879090
6,86 IVA esclusa
/ Unità
8,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore