SOPPORTO RIS 204

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RIS 204
Rubix:160000000405805
Produttore:21062
EAN:7316571100913
SOPPORTO RIS 204

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno41,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO RIS 204


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Gli inserti in gomma della serie RIS 2 sono destinati principalmente ai cuscinetti di smorzamento per unità in supporti ritti in acciaio stampato. Collocati tra l'anello esterno del cuscinetto e il foro del supporto, attenuano le vibrazioni e la rumorosità e consentono ai cuscinetti di spostarsi leggermente nel supporto e compensare dilatazioni o disallineamenti dell'albero di piccola entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x52,3x52,3 mm
Peso11 g
Tipologiaanello per cuscinetto radiale a sfere
Diametro interno41,2 mm
Diametro esterno52,3 mm
Larghezza19 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore