ACCESSORI FRB 7.5/180

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FRB 7.5/180
Rubix:170000000489080
Produttore:168961
EAN:7316571888880
ACCESSORI FRB 7.5/180

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di localizzazione
Diametro interno167 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 7.5/180


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Tipologiaanello di localizzazione
Diametro interno167 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza7,5 mm
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione