0190038970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM150/5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM150/5
Rubix:170000000516290
Produttore:0190038970000
EAN:4012801157490
0190038970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM150/5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190038970000-ANELLO DI SUPPORTO FRM150/5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x150x150 mm
Peso81 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno140 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73182100
6,39 IVA esclusa
/ Unità
7,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione