0167296090000-ANELLO DI SUPPORTO FRM110/13

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM110/13
Rubix:170000000516164
Produttore:0167296090000
EAN:4012801168656
0167296090000-ANELLO DI SUPPORTO FRM110/13

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167296090000-ANELLO DI SUPPORTO FRM110/13


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x110x110 mm
Peso30 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza13 mm
Codice doganale73182100
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione