0191710300000-ANELLO DI SUPPORTO FRM180/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM180/10
Rubix:170000000516422
Produttore:0191710300000
EAN:4012801169004
0191710300000-ANELLO DI SUPPORTO FRM180/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191710300000-ANELLO DI SUPPORTO FRM180/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x180x180 mm
Peso162 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno168 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale73182100
€ 7,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore