0191710560000-ANELLO DI SUPPORTO FRM190/15,5

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM190/15,5
Rubix:170000000516424
Produttore:0191710560000
EAN:4012801262422
0191710560000-ANELLO DI SUPPORTO FRM190/15,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191710560000-ANELLO DI SUPPORTO FRM190/15,5


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,5x190x190 mm
Peso213 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno180 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza15,5 mm
Codice doganale73182100
12,66 IVA esclusa
/ Unità
15,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione