0167299270000-ANELLO DI SUPPORTO FRM230/13

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM230/13
Rubix:999210325075257
Produttore:0167299270000
EAN:4012801169172
0167299270000-ANELLO DI SUPPORTO FRM230/13

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167299270000-ANELLO DI SUPPORTO FRM230/13


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso367,57 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno215 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza13 mm
Codice doganale84829900
15,21 IVA esclusa
/ Unità
18,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione